Uithalers
Een schroefuitdraaier (of tapeindverwijderaar) is een onmisbaar hulpmiddel voor het verwijderen van afgebroken, beschadigde of vastgeroeste schroeven en bouten.
Dit gereedschap is onmisbaar in sectoren zoals mechanica, bouw, sanitair of slotenmakerij.
Rubix biedt een ruime keuze aan modellen van gerenommeerde merken die aan alle professionele vereisten voldoen.
Werking en types schroefuitdraaiers
De meeste schroefuitdraaiers zijn gemaakt van gehard staal met hoge hardheid, wat garant staat voor duurzaamheid en weerstand.
Ze zijn ontworpen om zonder schade aan het werkstuk beschadigde of vastzittende bevestigingen los te maken.
Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt voor verkeerd geplaatste schroeven of het demonteren van meubels.
Types schroefuitdraaiers
Er bestaan verschillende uitvoeringen, waaronder:
- Spiraalvormige schroefuitdraaier (ook wel 'linkse tap' of 'varkensstaart')
- Schokuitdraaier
- Klem- of grijpextractoren
- Tapeindverwijderaars
Deze modellen bestrijken een groot bereik aan schroefmaten van M1 tot M68, in overeenstemming met internationale ISO-normen.
Hoe werkt een schroefuitdraaier?
De extractiekop wordt gemonteerd op een (accu)boormachine, een hand- of ratelsleutel.
Voor een optimale grip op de beschadigde schroef wordt vooraf een klein boorgat gemaakt met een boor die iets smaller is dan de schroefdiameter.
Vervolgens wordt de schroefuitdraaier tegen de draairichting in (linksom) in de schroef gedraaid totdat deze loskomt.
Waarom een schroefuitdraaier gebruiken?
- Efficiënt verwijderen van beschadigde of afgebroken schroeven
- Tijdbesparing: vermijdt langdurig prutswerk bij vastgeroeste schroeven
- Beperkt schade aan omliggende oppervlakken en onderdelen
Vaklui zoals loodgieters, monteurs, onderhoudstechnici en slotenmakers maken hier dagelijks gebruik van – vooral bij renovatie- of herstellingswerken.
Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullende hulpmiddelen nuttig zijn, zoals een tapeinddraaier of een trekker.
Stappenplan: hoe verwijder je een afgebroken schroef?
- Kies de juiste maat schroefuitdraaier volgens het type en de grootte van de schroef
- Boor een geleidingsgat in het midden van de schroefkop met een passende boor
- Plaats de spiraaluitdraaier in het gat en draai tegen de klok in
- Gebruik een boormachine of ratel om de schroef los te draaien
Raadpleeg steeds de gebruiksinstructies van de fabrikant voor een veilige en efficiënte werking.
Hoe kies je de juiste schroefuitdraaier?
Let op de volgende factoren:
Plaats de spiraaluitdraaier in het gat en draai tegen de klok in
- Type schroef (kruiskop, sleufkop, torx, ster, inbus...)
- Diameter van de schroef of bout
- Materiaal van de schroef (roestvrij staal, messing, aluminium...)
- Draairichting: linksdraaiend of rechtsdraaiend
- Sets of koffers met meerdere bitmaten zijn bijzonder handig voor wisselende toepassingen.
Het Rubix-aanbod: kwaliteit van topmerken
Rubix biedt een selectie schroefuitdraaiers in diverse maten en uitvoeringen, van 3,2 mm tot 25 mm in diameter.
Onze selectie omvat producten van topmerken zoals Gedore, FACOM, Bahco en Kukko.
Elke professional vindt bij Rubix het geschikte gereedschap om:
- vastzittende of afgebroken schroeven te verwijderen
- werk sneller en nauwkeuriger uit te voeren
- schade aan onderdelen en oppervlakken te beperken
Bekijk onze selectie of neem contact op met het Rubix-team voor persoonlijk advies over het juiste model voor jouw situatie.

871 Product (en) met 1.233 variant (s):
GEDORE LINKSE TAPSET M3-M18 - 8551-55 (SE=5ST)
- gedore:8551-55
- rubix:10014276
- fabrikant:6759620
- ean:4010886675960
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE LINKSE TAPSET M3-M24 - 8551 S-006 (SE=6ST)
- gedore:8551 S-006
- rubix:A0079281
- fabrikant:2659344
- ean:4010886930472
- Aantal elementen:6
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BAHCO TAPEINDUITDRAAIERSSET 5D 1435/5 (SE=5ST)
- bahco:1435/5
- rubix:10080656
- ean:7314151040734
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KUKKO ZELFCENTRERENDE ONDERDELENTREKKER 2-ARMIG 43-1
- kukko:43-1
- rubix:10282419
- ean:4021176015458
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:0 mm
- Uitwendige capaciteit:60 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE LINKSE TAPSET M3-M18 - 8551 S-005 (SE=5ST)
- gedore:8551 S-005
- rubix:A0210394
- fabrikant:2659336
- ean:4010886930465
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE MOERENSPLIJTER 24-36MM, M16-M24 - 1.26/3
- gedore:1.26/3
- rubix:10050070
- fabrikant:8010030
- ean:4036976105001
- Minimumdiameter:24 mm
- Maximumdiameter:36 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FACOM TAPEINDETREKKER 285.J10
- facom:285.J10
- rubix:10103854
- ean:3148517929173
- Aantal elementen:10
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BOUTUITDRAAISET 3-18MM 5-DLG - 853417 (OUD 828062)
- Vervangen ref.:828062
- roebuck:853417
- rubix:11260112
- ean:3660338095467
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF TMMR 120 F GECOMB BINNEN- EN BUITENTREKKER
- skf:TMMR 120F
- rubix:03101420
- ean:7316571611464
- Aantal elementen:1
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE LINKSE TAP GR. 4 M11-M14 - 8551 S 4
- gedore:8551 S 4
- rubix:10019652
- fabrikant:2659395
- ean:4010886930540
- Aantal klauwen:1
- Inwendige capaciteit:6,5 mm
- Uitwendige capaciteit:16 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-1
- kukko:20-1
- rubix:10282434
- ean:4021176009433
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:140 mm
- Uitwendige capaciteit:90 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-2
- kukko:20-2
- rubix:10280524
- ean:4021176009501
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:0 mm
- Uitwendige capaciteit:160 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-10
- kukko:20-10
- rubix:10281595
- ean:4021176009921
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:0 mm
- Uitwendige capaciteit:130 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FACOM SET TAPEINDTREKKERS 6-14 TYPE 885
- facom:885
- rubix:10109526
- ean:3148512103905
- Aantal elementen:25
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
STAHLWILLE BOUTUITDRAAI SET 900/6PC
- stahlwille:96710101
- rubix:10125700
- ean:4018754083114
- Aantal elementen:6
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FACOM TREKKER U.14L
- facom:U.14L
- rubix:10105257
- ean:3148510663104
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:45 mm
- Uitwendige capaciteit:45 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 130X100MM - 1.06/1A
- gedore:1.06/1A
- rubix:10050011
- fabrikant:8000310
- ean:4036976104172
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:90 mm
- Uitwendige capaciteit:140 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF TMHC 110 E TREKKERSET HYDRAULISCH
- skf:TMHC 110E
- rubix:03102064
- ean:7316572298442
- Aantal klauwen:3
- Inwendige capaciteit:50 mm
- Uitwendige capaciteit:170 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 90X100MM - 1.06/1
- gedore:1.06/1
- rubix:10050010
- fabrikant:8000230
- ean:4036976104165
- Aantal klauwen:2
- Inwendige capaciteit:140 mm
- Uitwendige capaciteit:90 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BOUTUITDRAAISET M5-M20 5-DLG - 840546
- roebuck:840546
- rubix:11260114
- ean:3660338061882
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FACOM BINNEN-BUITEN TREKKER 2 OF 3 BEKKEN 180MM U.306-180PB
- facom:U.306-180PB
- rubix:10102066
- ean:3148519884357
- Aantal klauwen:3
- Inwendige capaciteit:50 mm
- Uitwendige capaciteit:170 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 90X120MM - 1.13/1
- gedore:1.13/1
- rubix:10050037
- fabrikant:8004220
- ean:4036976104479
- Aantal klauwen:3
- Inwendige capaciteit:120 mm
- Uitwendige capaciteit:90 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
GEDORE MOERENSPLIJTERSET - 1.26/K-3
- gedore:1.26/K-3
- rubix:A0210596
- fabrikant:2017008
- ean:4036976123722
- Minimumdiameter:10 mm
- Maximumdiameter:36 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
COROMANT BOORSET HC 23456
- sandvik coromant:HC 23456
- rubix:20097115
- fabrikant:5732735
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden