Referenties
Facom:287B.9
Rubix:10107485
EAN:3148511656518



Productdetails : FACOM TAPEINDDRAAIER 287B.9
De Facom 287B tapeinddraaier is ontworpen voor het in- en uitdraaien van tapeinden en is verkrijgbaar in verschillende diameters. Dit praktische en krachtige gereedschap verwijdert tapeinden efficiënt zonder de schroefdraad te beschadigen.
Kenmerken:
De Facom 287B tapeinddraaier werkt met een systeem van 3 rollen voor meerdere diameters, waardoor hij geschikt is voor verschillende tapeindmaten. Het gereedschap kan zowel worden gebruikt voor vastdraaien als losdraaien en helpt tegelijkertijd het risico op beschadiging van de schroefdraad te beperken. De aandrijving gebeurt via een zeskantopname of met een 1/2" vierkantaandrijving met ratel, afhankelijk van de uitvoering (met uitzondering van het grootste model, dat voorzien is van een zijboring voor bediening met een stift). Het assortiment dekt een brede diameterreeks van 6 tot 16 mm. Met deze tapeinddraaier werkt u sneller, omdat u geen moer en contramoer hoeft te gebruiken.
Specificaties:
• Klembereik: diameter 6 tot 16 mm.
• Lengte: 65 mm tot en met model B8, 75 mm vanaf model B10.
• Aandrijfvierkant: 1/2" binnendraad (12,7 mm).
• Aandrijving: via zeskant of 1/2" vierkantaandrijving.
• Zeskantopname: maat 22 tot en met model B12, maat 27 vanaf model B14.
• Model 287B16: zijboring voor bediening met een stift.
• Materiaal: gelegeerd staal.
• Afwerking: verchroomd.
Kenmerken:
De Facom 287B tapeinddraaier werkt met een systeem van 3 rollen voor meerdere diameters, waardoor hij geschikt is voor verschillende tapeindmaten. Het gereedschap kan zowel worden gebruikt voor vastdraaien als losdraaien en helpt tegelijkertijd het risico op beschadiging van de schroefdraad te beperken. De aandrijving gebeurt via een zeskantopname of met een 1/2" vierkantaandrijving met ratel, afhankelijk van de uitvoering (met uitzondering van het grootste model, dat voorzien is van een zijboring voor bediening met een stift). Het assortiment dekt een brede diameterreeks van 6 tot 16 mm. Met deze tapeinddraaier werkt u sneller, omdat u geen moer en contramoer hoeft te gebruiken.
Specificaties:
• Klembereik: diameter 6 tot 16 mm.
• Lengte: 65 mm tot en met model B8, 75 mm vanaf model B10.
• Aandrijfvierkant: 1/2" binnendraad (12,7 mm).
• Aandrijving: via zeskant of 1/2" vierkantaandrijving.
• Zeskantopname: maat 22 tot en met model B12, maat 27 vanaf model B14.
• Model 287B16: zijboring voor bediening met een stift.
• Materiaal: gelegeerd staal.
• Afwerking: verchroomd.
Sterke punten
• Geschikt voor meerdere diameters, waardoor minder gereedschappen nodig zijn in de werkplaats.
• Bescherming van de schroefdraad dankzij een gecontroleerd klemsysteem.
• Compatibel met verschillende aandrijfsystemen, waardoor integratie in bestaande gereedschapsuitrusting eenvoudig is.
• Geschikt voor zowel vastdraaien als losdraaien, voor uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden.
• Levenslange garantie met omruiling van het gereedschap, voor een duurzame investering.
• Bescherming van de schroefdraad dankzij een gecontroleerd klemsysteem.
• Compatibel met verschillende aandrijfsystemen, waardoor integratie in bestaande gereedschapsuitrusting eenvoudig is.
• Geschikt voor zowel vastdraaien als losdraaien, voor uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden.
• Levenslange garantie met omruiling van het gereedschap, voor een duurzame investering.
Toepassingen
De Facom 287B tapeinddraaier wordt gebruikt bij mechanische onderhoudswerkzaamheden waarbij tapeinden moeten worden verwijderd of geplaatst. Hij wordt ingezet in werkplaatsen voor algemene mechanica, industrieel onderhoud en omgevingen voor machine- en apparatuurreparatie. Dit gereedschap is geschikt voor werkzaamheden aan machines, motoren en mechanische assemblages met tapeinden in verschillende diameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 254 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 254 g |
| Capaciteit | 9 mm |
| Diameter | 29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,75 excl. BTW
/ stuk
€ 48,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen