STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 18 X 19
29-serie dubbelsleutels, FLEXI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:43011819
Rubix:10120360
EAN:4018754025787




Technische samenvatting
| Opening | 18x19 |
|---|---|
| Lengte | 246,5 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 18 X 19
29 - Scharniersleutel FLEXI Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x26x246 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Opening | 18x19 |
| Lengte | 246,5 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,55 excl. BTW
/ stuk
€ 67,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen