GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 24" - 62 P 24

62 P verstelbare sleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:62 P 24
Rubix:10012220
Fabrikant:6360880
EAN:4010886636084
GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 24" - 62 P 24

Technische samenvatting

Opening63
Lengte610 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 24" - 62 P 24



• robuuste industriële uitvoering
• maat 6" - 18" = ISO 6787, bekstand = 15°
• maat 24" = ISO 6787, bekstand = 22,5°
• zweeds model, rol linksdraaiend
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• gefosfateerd, kop geslepen
Schroefsleutel, verstelbaar 24" robuuste industriële uitvoering maat 6" - 18" = ISO 6787, bekstand = 15° maat 24" = ISO 6787, bekstand = 22,5° zweeds model, rol linksdraaiend GEDORE-vanadium staal 31CrV3 gefosfateerd, kop geslepen

Sterke punten

•Sturdy industrial design
Swedish pattern, roller with left hand thread
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Phosphate finish, polished heads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3555 g
Opening63
Lengte610 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041200
207,60 excl. BTW
/ stuk
251,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden