STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 20 X 22

29-serie dubbelzijdige flexibele steeksleutels, FLEXI

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:43012022
Rubix:10123120
EAN:4018754025817
STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 20 X 22

Technische samenvatting

Opening20x22
Lengte287,5 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 20 X 22


Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x288 mm
Logistiek gewicht430 g
Opening20x22
Lengte287,5 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Afwerkingverchroomd
60,72 excl. BTW
/ stuk
73,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen