STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-46
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40040460
Rubix:10122229
EAN:4018754018369



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ENKELE STEEKSLEUTEL 4004-46
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x93x375 mm |
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Opening | 46 |
| Lengte | 369 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
