FACOM SLAGLETTERS SET 292A.4 (SET=26ST)
292A - Set van 26 slagletters en -punt
Zie technische informatieReferenties
Facom:292A.4
Rubix:10103988
EAN:3148511663264

Productdetails : FACOM SLAGLETTERS SET 292A.4 (SET=26ST)
A [mm]: 3L [mm]: 70Afmetingen [mm]: 110 x 40 x 80Doorsnede van de markeringen [mm]: 8 x 8[g]: 800
Sterke punten
• Hoogte van de letters: 3 tot 8 mm.• Koolstofstaal 60 HRc.• Geleverd in een doos van kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68x62x30 mm |
| Gewicht verpakking | 510 g |
| Grootte afdruk | 4 mm |
| Aantal elementen | 26 |
| Type afdruk | letter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,48 excl. BTW
/ set
€ 80,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
