FACOM SLAGIJFERS SET 293A.8 (SET=9ST)

293A - Set van 9 slagcijfers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:293A.8
Rubix:10103961
EAN:3148511663431
FACOM SLAGIJFERS SET 293A.8 (SET=9ST)

Technische samenvatting

Grootte afdruk8 mm
Aantal elementen9
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLAGIJFERS SET 293A.8 (SET=9ST)


A [mm]: 2L [mm]: 70Afmetingen [mm]: 40 x 40 x 80Doorsnede van de markeringen [mm]: 8 x 8[g]: 265

Sterke punten

• Hoogte van de cijfers: 2 tot 8 mm.• Koolstofstaal 60 HRc.• Geleverd in een doos van kunststof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht785 g
Afmeting verpakking (D x B x H)75x50x50 mm
Gewicht verpakking785 g
Grootte afdruk8 mm
Aantal elementen9
Type afdrukcijfer
48,64 excl. BTW
/ set
58,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden