Referenties
Makita:DVC560Z
Rubix:A0660289
Fabrikant:DVC560Z
EAN:0088381725750

Productdetails : MAKITA 2X18V BORSTELSTOFZUIGER DVC560Z
Voorzien van instelbare roterende borstel (4 standen) om aan te passen op de te reinigen ondergrond. Stand 1: Geschikt voor harde, gladde ondergronden. Stand 2: Geschikt voor tapijttegels. Stand 3: Geschikt voor tapijt tot ongeveer 7 mm. Stand 4: Geschikt voor hoogpolig tapijt. Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V. Uitgerust met HEPA-filter voor het afvangen van de kleinste stofdeeltjes. Voorzien van uitneembare slang voor het stofzuigen in hoeken, moeilijk bereikbare ruimten/oppervlakten. Regelbare zuigkracht: maximaal, hoog en laag. Werktijd maximaal: 30 minuten, hoog: 60 minuten, laag: 120 minuten (met twee 6,0 Ah accu's (BL1860B)). Voorzien van twee koolborstelloze motoren: stofzuiger en roterende borstel worden apart aangedreven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 85 W |
| Voeding | 36 V |
| Tank | 5 l |
| Type | akkusteekstofzuiger / borstelstofzuiger (droog) met hepa-filter |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,326 m |
| Gewicht | 9 kg |
| Onderdruk | 120 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,23 excl. BTW
/ stuk
€ 538,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
