Referenties
Makita:VC4210M
Rubix:19116780
Fabrikant:VC4210M
EAN:0088381846035

Productdetails : MAKITA INDUSTRIE STOFZUIGER 230V M-KLASSE VC4210M
TNO klasse B stofzuiger: Geschikt voor stofafzuiging bij zagen, frezen, schuren en schaven van hout. Én slijpen, frezen, schuren, schaven en boren in kwartshoudend materiaal zoals steen en beton. Professionele M-klasse stofzuiger voor droog- en natgebruik. Nat zuigen alleen voor incidenteel gebruik en kleine hoeveelheden. Uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem. Uitgerust met een akoestisch én LED-waarschuwingssignaal bij dalende zuigkracht. Betrouwbare, zeer praktische stofzuiger. Mede-ontwikkeld door eindgebruikers voor eindgebruikers. 'Auto' startsysteem bij inschakelen van aangesloten machines. 42 liter container met stalen zwenkwielen incl. rem en robuuste bumper. Opberggemak dankzij geïntegreerde handgreep en bevestigen Mbox of koffer. Praktische opbergoplossingen voor de slang en snoer vereenvoudigen het tranport van de ene werkplek naar de andere. De wasbare, duurzame PFTE-filter beperkt het onderhoud tot een minimum. Voorzien van geïntegreerde wielen: blijf nergens meer achter haken. Flexibele rubberen en brede wielen: zakken niet weg in zachte ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1200 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 42 l |
| Type | industrie stofzuiger nat/droog, stofklasse m |
| Geluidsniveau | 60 dBA |
| Lengte | 0,565 m |
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellengte | 7,5 m |
| Onderdruk | 250 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 726,53 excl. BTW
/ stuk
€ 879,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
