SMC 3/2 VENTIEL SYJ514M-5LOU-Q
3/2 en 5/2 magneetventielen serie SYJ5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJ514M-5LOU-Q
Rubix:05293762
Fabrikant:00083800

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ514M-5LOU-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
•Fluid: air Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7 Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing) Maximum operating frequency (Hz): 5
Configuration: 1 (Normally Closed)
Piping: 4 (Base Mounted)
Body Option: M (Common EXH)
Common: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Configuration: 1 (Normally Closed)
Piping: 4 (Base Mounted)
Body Option: M (Common EXH)
Common: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3/2'' magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,52 excl. BTW
/ stuk
€ 57,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen