AVENTICS 3/2 VENTIEL NL4-SOV-G012-SOE-024-SS - 0821300932

3/2 richtingsafsluiter elektrisch bediend serie NL4-SOV

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:0821300932
Rubix:05082916
Fabrikant:0821300932
AVENTICS 3/2 VENTIEL NL4-SOV-G012-SOE-024-SS - 0821300932
Technische samenvatting
Type3/2 richtingsafsluiter elektrisch bediend serie nl4-sov
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS 3/2 VENTIEL NL4-SOV-G012-SOE-024-SS - 0821300932


3/2-richtingsafsluiter, elektrisch bediend, serie NL4-SOV
Regelblok

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2 richtingsafsluiter elektrisch bediend serie nl4-sov
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
267,90 excl. BTW
/ stuk
324,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen