SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VGA342-06FA
3/2 verdeler met pneumatische regeling serie vga342
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VGA342-06FA
Rubix:A0728809
Fabrikant:VGA342-06FA

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VGA342-06FA
De VG342-serie is een pneumatische klep met 3/2 ventielen voor gebruik als keuzeschakelaar of als scheidingsventiel (externe regeling). De functies kunnen worden gewijzigd van NC naar NO of externe regeling. De VG342-serie kan worden gebruikt met vacuüm of lage druk. Geen smering nodig.
•Port size: 1/2, 3/4, 1
•Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
•Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
•Operating pressure range: 0.2 to 0.9 MPa
•Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²
Port Size: 06 (3/4)
Thread Type: F (G)
Passage: A (Normally Closed)
•Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
•Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
•Operating pressure range: 0.2 to 0.9 MPa
•Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²
Port Size: 06 (3/4)
Thread Type: F (G)
Passage: A (Normally Closed)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | 3/2-verdeler |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,69 excl. BTW
/ stuk
€ 229,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen