Referenties
IMI Norgren:DM/49/MDZ83J/T2
Rubix:A0715998
Fabrikant:DM/49/MDZ83J/T2


Technische samenvatting
| Type | norgren basisplaat met 2 ventielen 3/2 g1/8 dm/49/mdz83j/t2 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : NORGREN BASISPLAAT MET 2 VENTIELEN 3/2 G1/8 DM/49/MDZ83J/T2
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/8 24VDC 2-VOUDIG 6W
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/8 24VDC 2-VOUDIG 6W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren basisplaat met 2 ventielen 3/2 g1/8 dm/49/mdz83j/t2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 77 l/min |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,29 excl. BTW
/ stuk
€ 356,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen