MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 17MM 4932498809
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498809
Rubix:A0877951
Fabrikant:4932498809
EAN:4058546526788



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 17MM 4932498809
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aansluiting '' |
| Diameter | 17 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,90
€ 7,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
