MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 10MM 4932480030
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480030
Rubix:A0839150
Fabrikant:4932480030
EAN:4058546378240

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 10MM 4932480030
½″ Lange Dop - 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 18,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 15 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 106 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
