MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 15MM 4932498807
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498807
Rubix:A0877953
Fabrikant:4932498807
EAN:4058546526764



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 15MM 4932498807
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 15mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 87 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,59 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
