ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 36MM DO65855036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 X 36 MM 12-KANT
Rubix:A0327678
Fabrikant:DO65855036
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 36MM DO65855036
Slagdop 1" x 36 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,52 excl. BTW
/ stuk
€ 30,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
