Referenties
Milwaukee:4932498852
Rubix:A0877934
Fabrikant:4932498852
EAN:4058546527211



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 E-TORX - E12 4932498852
⅜″ E12 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
