GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 9/16" - K 19 9/16AF
Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 9/16AF
Rubix:10010958
Fabrikant:6163030
EAN:4010886616307

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 9/16" - K 19 9/16AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 9/16" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 80 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen