Referenties
Milwaukee:4932498853
Rubix:A0877933
Fabrikant:4932498853
EAN:4058546527228



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 E-TORX - E14 4932498853
⅜˝ E14 Externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 26 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
