Referenties
Milwaukee:4932500824
Rubix:A0901955
Fabrikant:4932500824
EAN:4058546621261




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 27,1 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 135,6 N.m |
| Aansluiting | 3/8' '' |
Productdetails : MILWAUKEE 3/8 KLIKMOMENTSLEUTEL 20100NM 4932500824
3/8″ klik‑momentsleutel 20–100 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 27,1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 135,6 N.m |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 408 mm |
| Bevestiging | vergrendelingskraag (locking collar) |
| Norm | iso 6789-2017 |
| Type | klik-momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,90 excl. BTW
/ stuk
€ 290,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen