Referenties
Facom:J.306A100
Rubix:10104161
EAN:3148517164048


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL 3/8" AUT.INST. AFN. RAT 100 NM J.306
De Facom 306A momentsleutel met afneembare ratel is ontworpen om maximale precisie en hoge betrouwbaarheid te garanderen bij gecontroleerde aanhaaltoepassingen. Deze momentsleutel zorgt voor een veilige, reproduceerbare vergrendeling die voldoet aan de strengste toleranties. Dankzij het modulaire ontwerp met afneembare ratel biedt dit model een uitzonderlijke flexibiliteit, robuust en perfect geschikt voor industriële toepassingen.
Kenmerken:
De Facom 306A onderscheidt zich door de nauwkeurigheid van ± 2 % bij levering, wat zorgt voor een rigoureuze en betrouwbare aanhaalcontrole. De sleutel is ontwikkeld om intensief gebruik te weerstaan en is mechanisch getest tot 50.000 cycli voor modellen tot 200 Nm. De afneembare ratel en de draaibare handgreep maken het eenvoudig om verloopstukken te vervangen en bieden een hoge wendbaarheid. De aansluiting is compatibel met 9 x 12 mm of 14 x 18 mm verloopstukken, afhankelijk van het model. Het sleutellichaam, met een diameter van 30 mm, combineert robuustheid met een comfortabele grip.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ± 2 % bij levering
• Mechanische duurzaamheid: 50.000 cycli tot 200 Nm
• Diameter sleutellichaam: 30 mm
• Aansluiting: 9 x 12 mm of 14 x 18 mm
• Gebruik: aandraaien en losdraaien door omkering van de verloopstukken
• Verpakking: kunststof koffer
Normen:
Dit product voldoet aan de normen DIN EN ISO 6789, ISO 6789 en NF EN ISO 6789. Deze normen leggen de eisen vast voor momentsleutels op het gebied van prestaties, veiligheid, kalibratie en traceerbaarheid. De ISO 6789 norm waarborgt dat elke sleutel afzonderlijk is getest om constante nauwkeurigheid bij het aanhalen te garanderen. Het naleven van deze Europese standaarden bevestigt de betrouwbaarheid en kwaliteit van dit gereedschap.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap in Europa. Het ontwerpt uiterst nauwkeurig gereedschap voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid, zet in op innovatie en robuustheid en biedt meer dan 10.000 productreferenties.
Kenmerken:
De Facom 306A onderscheidt zich door de nauwkeurigheid van ± 2 % bij levering, wat zorgt voor een rigoureuze en betrouwbare aanhaalcontrole. De sleutel is ontwikkeld om intensief gebruik te weerstaan en is mechanisch getest tot 50.000 cycli voor modellen tot 200 Nm. De afneembare ratel en de draaibare handgreep maken het eenvoudig om verloopstukken te vervangen en bieden een hoge wendbaarheid. De aansluiting is compatibel met 9 x 12 mm of 14 x 18 mm verloopstukken, afhankelijk van het model. Het sleutellichaam, met een diameter van 30 mm, combineert robuustheid met een comfortabele grip.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ± 2 % bij levering
• Mechanische duurzaamheid: 50.000 cycli tot 200 Nm
• Diameter sleutellichaam: 30 mm
• Aansluiting: 9 x 12 mm of 14 x 18 mm
• Gebruik: aandraaien en losdraaien door omkering van de verloopstukken
• Verpakking: kunststof koffer
Normen:
Dit product voldoet aan de normen DIN EN ISO 6789, ISO 6789 en NF EN ISO 6789. Deze normen leggen de eisen vast voor momentsleutels op het gebied van prestaties, veiligheid, kalibratie en traceerbaarheid. De ISO 6789 norm waarborgt dat elke sleutel afzonderlijk is getest om constante nauwkeurigheid bij het aanhalen te garanderen. Het naleven van deze Europese standaarden bevestigt de betrouwbaarheid en kwaliteit van dit gereedschap.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap in Europa. Het ontwerpt uiterst nauwkeurig gereedschap voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid, zet in op innovatie en robuustheid en biedt meer dan 10.000 productreferenties.
Sterke punten
• Precies en reproduceerbaar aanhaalmoment, conform technische specificaties
• Verwisselbare ratel voor eenvoudige aanpassing aan specifieke configuraties
• Draaibare handgreep voor vlotte bediening in moeilijk toegankelijke zones
• Lange levensduur met mechaniek getest tot 50.000 cycli
• Geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat voor optimale traceerbaarheid
• Compatibel met verschillende verloopstukken (9 x 12 mm en 14 x 18 mm) voor maximale veelzijdigheid
• Verwisselbare ratel voor eenvoudige aanpassing aan specifieke configuraties
• Draaibare handgreep voor vlotte bediening in moeilijk toegankelijke zones
• Lange levensduur met mechaniek getest tot 50.000 cycli
• Geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat voor optimale traceerbaarheid
• Compatibel met verschillende verloopstukken (9 x 12 mm en 14 x 18 mm) voor maximale veelzijdigheid
Toepassingen
De Facom 306A momentsleutel is ideaal voor onderhoud, kwaliteitscontrole en assemblage in industriële sectoren. Deze sleutel wordt sterk aanbevolen voor werkplaatsen, industriële productie, de luchtvaart en alle precisietoepassingen waarbij een gecontroleerd koppel vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 580x110x75 mm |
| Gewicht verpakking | 2122 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 437 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Bevestiging | 9x12 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,51 excl. BTW
/ stuk
€ 408,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen