GEDORE SCHROEVENDRAAIER 5,5MM - 2153 5,5

3-C schroevendraaier sleufkop - 2153

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:2153 5,5
Rubix:10019240
Fabrikant:1482432
EAN:4010886812358
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 5,5MM - 2153 5,5

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk5,5  mm
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 5,5MM - 2153 5,5



• uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Schroevendraaier 5,5 mm uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B voor moeilijk bereikbare plaatsen 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Afdrukplat
Grootte afdruk5,5  mm
Blad lengte25 mm
Lengte81 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
4,05 excl. BTW
/ stuk
4,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden