BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PZ1 6709PZ-1

Schroevendraaier dopsleutel 6709PZ

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6709PZ-1
Rubix:10082961
EAN:7314151830731
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PZ1 6709PZ-1

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PZ1 6709PZ-1


Schroevendraaierdopsleutels voor Pozidriv schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Screwdriver bit 1/4 inch, Pz-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht15 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte16 mm
Lengte36 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen