GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C TORX T10-T30 2163 TX-05
3-C schroevendraaierset 5-dlg 2163 TX-05
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 TX-05
Rubix:10019160
Fabrikant:1482327
EAN:4010886812389

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C TORX T10-T30 2163 TX-05
• courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking
• tbv inwendige TORX® schroeven
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaierset 5-dlg TORX T10-T30 courante samenstelling in milieuvriendelijke kartonnen verpakking tbv inwendige TX schroeven 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 435 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | torx profiel |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,35 excl. BTW
/ set
€ 33,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden