FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATW.J10PB (SET=10ST)
Schroevendraaierset - 10 stuks
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATW.J10PB
Rubix:10109979
EAN:3662424097027

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATW.J10PB (SET=10ST)
De Facom ATW.JI OPBI PROTWIST® 10-delige schroevendraaierset is ontworpen voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar, krachtig en duurzaam gereedschap. De schroevendraaiers beschikken over een nieuwe generatie punten die nog beter bestand zijn tegen slijtage. Deze set is perfect afgestemd op de behoeften van ambachtslieden, onderhoudstechnici en industriële gebruikers.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier van de PROTWIST® set is voorzien van een bi-materiaal Soft Grip-handgreep, die een comfortabele en veilige grip garandeert, zelfs met handschoenen of in olieachtige omgevingen. De tri-coating behandeling van het lemmet zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap. Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt tot 10% meer draaimoment mogelijk, terwijl de vermoeidheid van de gebruiker wordt verminderd. De CNC-bewerking van de punten zorgt voor een perfecte passing in de schroefkop, waardoor de krachtoverdracht wordt geoptimaliseerd en slijtage wordt beperkt.
Specificaties:
• 5 sleufschroevendraaiers: 2,5x75 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm, 8x175 mm
• 3 Phillips®-schroevendraaiers: PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x125 mm
• 2 Pozidriv®-schroevendraaiers: PZ1x100 mm, PZ2x125 mm
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, Soft Grip
• Lemmetbehandeling: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Corrosiebestendig
• Puntbewerking: CNC (digitale precisiebewerking)
• Markering: onuitwisbare lasergravure
• Nettogewicht: 1,009 kg
• Kleurenmarkering: voor directe herkenning van de verschillende aandrijvingen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals over de generaties heen op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw in belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier van de PROTWIST® set is voorzien van een bi-materiaal Soft Grip-handgreep, die een comfortabele en veilige grip garandeert, zelfs met handschoenen of in olieachtige omgevingen. De tri-coating behandeling van het lemmet zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap. Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt tot 10% meer draaimoment mogelijk, terwijl de vermoeidheid van de gebruiker wordt verminderd. De CNC-bewerking van de punten zorgt voor een perfecte passing in de schroefkop, waardoor de krachtoverdracht wordt geoptimaliseerd en slijtage wordt beperkt.
Specificaties:
• 5 sleufschroevendraaiers: 2,5x75 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm, 8x175 mm
• 3 Phillips®-schroevendraaiers: PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x125 mm
• 2 Pozidriv®-schroevendraaiers: PZ1x100 mm, PZ2x125 mm
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, Soft Grip
• Lemmetbehandeling: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Corrosiebestendig
• Puntbewerking: CNC (digitale precisiebewerking)
• Markering: onuitwisbare lasergravure
• Nettogewicht: 1,009 kg
• Kleurenmarkering: voor directe herkenning van de verschillende aandrijvingen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals over de generaties heen op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw in belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk.
Sterke punten
• +100% weerstand dankzij de nieuwe warmtebehandeling
• +10% meer draaimoment dankzij de geoptimaliseerde ergonomie
• Punten 4 keer beter bestand tegen corrosie
• Duurzame lasergravure voor snelle identificatie
• Precisiebewerking voor optimale passing met de schroeven
• +10% meer draaimoment dankzij de geoptimaliseerde ergonomie
• Punten 4 keer beter bestand tegen corrosie
• Duurzame lasergravure voor snelle identificatie
• Precisiebewerking voor optimale passing met de schroeven
Toepassingen
Deze set is ideaal voor onderhoudsprofessionals, elektriciens, installateurs, monteurs en industriële technici. Hij is ontworpen voor werkzaamheden aan alle soorten apparaten, reparaties, montages en installaties waarbij precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,51 excl. BTW
/ set
€ 52,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden