FACOM BITSET EN.1J30PB (SET=30ST)

30-DELIGE SLAGBITSET

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EN.1J30PB
Rubix:A0074546
EAN:3662424100024
FACOM BITSET EN.1J30PB (SET=30ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen30
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BITSET EN.1J30PB (SET=30ST)


Met 30 slagvaste bits en accessoires voor de belangrijkste schroefprofielen biedt de Facom EN.1J30PB schroevendraaierset een veelzijdige oplossing voor werkzaamheden waarbij een hoog koppel vereist is.

Kenmerken:
De EN.1J30PB schroevendraaierset bevat bits van 25 mm voor zeskantprofielen (inbus of BTR) van 3 tot 10 mm, Pozidriv (PZ1, PZ2 ×3, PZ3), Phillips (PH1, PH2), sleuf (SL55) en Torx® (T10, T15, T20 ×2, T25, T30, T40). Lange bits van 63 mm met zeskantprofiel (4 tot 10 mm) vullen de set aan voor dieper gelegen bevestigingen. Met drie magnetische doppen (8 mm, 10 mm, 13 mm) kunnen kleine bouten en moeren worden vast- en losgedraaid.
De set bevat een 92 mm lange torsiebithouder (ref. ENF.6P1) met een torsiezone die koppelpieken absorbeert en zo het risico op voortijdige breuk van de bits vermindert. Een magneet met zwevende ring houdt de bit stevig op zijn plaats, terwijl een snelontgrendelingssysteem het mogelijk maakt de bit met één hand te verwisselen.
De koffer kan op andere identieke koffers of op een middelgroot model (EN.1J50PB) worden vastgeklikt, zodat modulaire sets kunnen worden samengesteld die zijn afgestemd op de behoeften van de werkplek.

Specificaties:
• Referentie: EN.1J30PB.
• Aantal delen: 30.
• 1/4"-bits 25 mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10; PH1, PH2; PZ1, PZ2 (×3), PZ3; SL55; T10, T15, T20 (×2), T25, T30, T40.
• 1/4"-bits 63 mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10.
• Magnetische 1/4"-doppen: 8 mm, 10 mm, 13 mm.
• Torsiebithouder: referentie ENF.6P1, lengte 92 mm, compatibel met 1/4"-bits.
• Bevestiging bithouder: magneet met zwevende ring.
• Koppelsysteem: koffers van hetzelfde type kunnen op elkaar worden geklikt of twee koffers kunnen op een middelgroot model (EN.1J50PB) worden bevestigd.

Sterke punten

• Breed assortiment profielen: de 30 slagvaste onderdelen dekken de belangrijkste standaardschroefprofielen.
• Absorptie van koppelpieken: de torsiezone van de ENF.6P1-bithouder beschermt de bits tegen voortijdige breuk.
• Snel met één hand verwisselen: de snelontgrendeling en magneet met zwevende ring maken het verwisselen van bits sneller.
• Modulair opbergsysteem: het kliksysteem tussen de koffers vereenvoudigt het samenstellen van gepersonaliseerde sets en de organisatie van de werkplek.

Toepassingen

De EN.1J30PB schroevendraaierset is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en onderhoudsdiensten voor machineparken. Dankzij de verschillende beschikbare profielen is de set geschikt voor werkzaamheden aan mechanische en elektrotechnische apparatuur, geboute metaalconstructies en bedrijfsvoertuigen. De veelzijdigheid van deze set komt rechtstreeks van pas in de metaalindustrie, auto-industrie, bouw en algemeen onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aantal elementen30
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 42,00 excl. BTW
/ set
€ 50,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden