BAHCO SLAGSCHROEVENDRAAIERSET 15D 7865 (SE=15ST)
Slagschroevendraaier set 7865
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7865
Rubix:10087074
EAN:7311518276720

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGSCHROEVENDRAAIERSET 15D 7865 (SE=15ST)
Deze Bahco 7865 slagschroevendraaierset combineert een mechanische slagschroevendraaier met een complete set 5/16'' bits voor werkzaamheden aan schroeven en bouten. De set is geschikt voor incidentele en repetitieve toepassingen waarbij het handmatige koppel van een klassieke schroevendraaier onvoldoende is.
Kenmerken:
Deze Bahco slagschroevendraaierset bevat een slagschroevendraaier die compatibel is met 5/16'' zeskantbits, evenals een assortiment verwisselbare bits met verschillende aandrijfprofielen. De werking berust op mechanische impact, waardoor vastzittende schroeven of bouten kunnen worden losgemaakt zonder gebruik van elektrische voeding. De bits zijn vervaardigd uit gelegeerd staal met een hoge hardheid, geschikt voor de belasting door herhaalde slagen. De set wordt geleverd in een stevige kunststof koffer met transparant venster voor snelle identificatie van de inhoud.
Specificaties:
• Productreferentie: 7865
• Totaal aantal onderdelen: 15
• Samenstelling: 12 bits, 1 slagschroevendraaier, 1 bithouder, 1 adapter
• Aandrijfprofielen: sleuf, Phillips, zeskant
• Bitmaat: zeskant 5/16''
• Compatibiliteit slagschroevendraaier: 5/16'' zeskantbits
• Aandrijfvierkant slagschroevendraaier: 1/2''
• Meegeleverde adapters: 5/16'' zeskant naar 1/2'' vierkant en 5/16'' zeskant naar 3/8'' vierkant
• Afmetingen sleufbits: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Afmetingen Phillips-bits: PH1, PH2, PH3, PH4
• Afmetingen zeskantbits: H4, H5, H6, H8
• Materiaal: gelegeerd staal
• Verpakking: stevige kunststofdoos met venster
• Afmetingen koffer: 55 × 90 × 220 mm
• Totaalgewicht: 1 kg
Normen:
• DIN 3126: norm voor dimensionele en functionele kenmerken van schroefbits voor volledige uitwisselbaarheid
• ISO 1173, type C8: norm die de geometrie van zeskantbits specificeert voor compatibiliteit met bijbehorende bithouders
Kenmerken:
Deze Bahco slagschroevendraaierset bevat een slagschroevendraaier die compatibel is met 5/16'' zeskantbits, evenals een assortiment verwisselbare bits met verschillende aandrijfprofielen. De werking berust op mechanische impact, waardoor vastzittende schroeven of bouten kunnen worden losgemaakt zonder gebruik van elektrische voeding. De bits zijn vervaardigd uit gelegeerd staal met een hoge hardheid, geschikt voor de belasting door herhaalde slagen. De set wordt geleverd in een stevige kunststof koffer met transparant venster voor snelle identificatie van de inhoud.
Specificaties:
• Productreferentie: 7865
• Totaal aantal onderdelen: 15
• Samenstelling: 12 bits, 1 slagschroevendraaier, 1 bithouder, 1 adapter
• Aandrijfprofielen: sleuf, Phillips, zeskant
• Bitmaat: zeskant 5/16''
• Compatibiliteit slagschroevendraaier: 5/16'' zeskantbits
• Aandrijfvierkant slagschroevendraaier: 1/2''
• Meegeleverde adapters: 5/16'' zeskant naar 1/2'' vierkant en 5/16'' zeskant naar 3/8'' vierkant
• Afmetingen sleufbits: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Afmetingen Phillips-bits: PH1, PH2, PH3, PH4
• Afmetingen zeskantbits: H4, H5, H6, H8
• Materiaal: gelegeerd staal
• Verpakking: stevige kunststofdoos met venster
• Afmetingen koffer: 55 × 90 × 220 mm
• Totaalgewicht: 1 kg
Normen:
• DIN 3126: norm voor dimensionele en functionele kenmerken van schroefbits voor volledige uitwisselbaarheid
• ISO 1173, type C8: norm die de geometrie van zeskantbits specificeert voor compatibiliteit met bijbehorende bithouders
Sterke punten
• Vergemakkelijkt het losmaken van vastzittende schroeven en bouten zonder elektrisch gereedschap
• Combineert meerdere aandrijfprofielen in een set
• Goede krachtoverbrenging dankzij bits in gelegeerd staal met hoge hardheid
• Overzichtelijke opslag en snelle identificatie door koffer met transparant venster
• Combineert meerdere aandrijfprofielen in een set
• Goede krachtoverbrenging dankzij bits in gelegeerd staal met hoge hardheid
• Overzichtelijke opslag en snelle identificatie door koffer met transparant venster
Toepassingen
De Bahco 7865 slagschroevendraaierset wordt gebruikt bij mechanische onderhouds-, reparatie- en demontagewerkzaamheden waarbij verbindingen zijn vastgelopen of gecorrodeerd. De set is geschikt voor industriële omgevingen, werkplaatsen en interventies op locatie, met name bij werkzaamheden aan machines, metalen constructies en technische installaties waarbij gecontroleerde impact vereist is. Dit product wordt toegepast door onderhoudstechnici, monteurs in de algemene mechanica en technische diensten die verantwoordelijk zijn voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,24 excl. BTW
/ set
€ 39,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen