PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 300 K1 M/HEFT
300 mm H1 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1152 SP
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1152 SP 300 H1
Rubix:A0224319
Fabrikant:11235306
EAN:4007220810002




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 300 K1 M/HEFT
Puntige halfronde vijl met tang en tweezijdige rasp. Vorm E volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 30,0 x 8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,44 excl. BTW
/ stuk
€ 24,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
