FACOM MOMENTSLEUTEL K.306-600D

306D - Afslagsleutels zonder opzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Facom:K.306-600D
Rubix:10102571
EAN:3148518212809
FACOM MOMENTSLEUTEL K.306-600D
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment120 N.m
Maximaal aanhaalmoment600 N.m
Aansluiting1 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL K.306-600D


De FACOM 306D momentsleutel is een precisiegereedschap dat zorgt voor betrouwbaar en gecontroleerd aandraaien bij gevoelige toepassingen. Dankzij het stevige klikmechanisme en de ergonomische vormgeving levert deze sleutel een perfect gecontroleerd koppel, waardoor het risico op schade aan mechanische onderdelen aanzienlijk wordt verminderd.

Kenmerken:
De 306D-serie onderscheidt zich door het afslagmechanisme dat een optimale controle van het toegepaste aanhaalmoment garandeert. Het zorgvuldig gekalibreerde interne mechanisme is geschikt voor intensief gebruik en behoudt daarbij een constante nauwkeurigheid. Elke sleutel wordt geleverd in een kunststof opbergkoffer voor veilige opslag en optimale bescherming. De ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de vergrendelbare stelring voorkomt dat de ingestelde waarden onbedoeld wijzigen. De sleutel is eenvoudig en betrouwbaar in gebruik en kan zowel voor aandraaien als losdraaien worden gebruikt, mits de kop wordt omgekeerd (werkt standaard in de rechtsdraaiende richting).

Specificaties:
• Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2%
(voor specifieke modellen: R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %)
• Mechanische levensduur: 50.000 cycli (tot 200 N·m)
• Beschikbaar koppelbereik: 1 tot 1.000 N·m (afhankelijk van model)
• Aansluiting: 9 × 12 mm of 14 × 18 mm
• Compatibele opzetstukken: ratels, vorkkoppen, doppen, enz.
• Diameter: 30 mm
• Type: eenzijdige momentsleutel (voor losdraaien te gebruiken door omkering van de kop)
• Geleverd met ISO 6789-kalibratiecertificaat
• Geleverd in kunststof opbergkoffer
• Individueel genummerd voor traceerbaarheid
• Garantie: 3 jaar

Normen:
De FACOM 306D momentsleutels voldoen aan de internationale norm ISO 6789, die de kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen voor momentsleutels vastlegt.

Sterke punten

• Gegarandeerde precisie: nauwkeurige koppelregeling voor betrouwbaar en reproduceerbaar aandraaien
• Geteste duurzaamheid: mechanisme bestand tegen tot 50.000 cycli
• Veelzijdig gebruik: breed koppelbereik, geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen
• Ergonomisch ontwerp: comfortabele handgreep en eenvoudig instelsysteem voor intuïtief gebruik
• Volledige traceerbaarheid: elke sleutel individueel genummerd en geleverd met kalibratiecertificaat

Toepassingen

De FACOM 306D-serie momentsleutels wordt gebruikt in tal van professionele omgevingen. Ze zijn ideaal voor gecontroleerd aandraaien in de auto-industrie, waar veiligheid en betrouwbaarheid van mechanische assemblages cruciaal zijn.
In de luchtvaartindustrie garanderen ze een uiterst nauwkeurige montage volgens de strengste eisen. In industriële toepassingen worden ze ingezet voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan gevoelige apparatuur. Ook in mechanische werkplaatsen, onderhoudsdiensten en bij ambachtslieden bewijzen ze hun waarde als robuust en precies gereedschap voor dagelijks gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4600 g
Afmeting verpakking (D x B x H)1190x155x120 mm
Gewicht verpakking7063 g
Minimaal aanhaalmoment120 N.m
Maximaal aanhaalmoment600 N.m
Aansluiting1 ''
Lengte945 mm
Gewicht4,6 kg
Bevestiging14x18 mm
Normdin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
789,16 excl. BTW
/ stuk
954,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden