FACOM MOMENTSLEUTEL 306R 100NM 20X7 S.306-100R
S.306R - Afslagsleutels - verloopstuk 20 x 7 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.306-100R
Rubix:10104115
EAN:3148517326071


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 in. '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL 306R 100NM 20X7 S.306-100R
S.306R - Trigger keys - attachment 20 x 7 mm
- Factory accuracy ± 2%.
-Reliability of mechanism 50 000 cycles (keys --> 200 N.m).
-Possible use with accessories attachment 20 x 7 mm.
-One-way wrenches can be used when loosening by reversing the tips.
Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
-Keys supplied in protective plastic tube.
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 Type II class A.
- Factory accuracy ± 2%.
-Reliability of mechanism 50 000 cycles (keys --> 200 N.m).
-Possible use with accessories attachment 20 x 7 mm.
-One-way wrenches can be used when loosening by reversing the tips.
Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
-Keys supplied in protective plastic tube.
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 Type II class A.
L [mm]: 420Aansluiting: 20 x 7Capaciteit [N.m]: 20 - 100Graadverdeling [N.m]: 1[kg]: 1,040
Sterke punten
• Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%.• Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels --> 200 Nm).• Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm.• Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.• De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.• De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 470x62x62 mm |
| Gewicht verpakking | 1147 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 in. '' |
| Lengte | 420 mm |
| Gewicht | 1,04 kg |
| Bevestiging | 20 x 7 mm |
| Norm | ISO 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,04 excl. BTW
/ stuk
€ 323,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen