Kegellager FAG 32207-XL, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 23 mm
322..-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:32207-XL
FAG:32207-XL
Rubix:03015746
Fabrikant:0923666860000
EAN:4054369893946

Documenten
Productdetails : FAG 32207 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 12500 rpm |
| Totale breedte lager | 24,25 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,87 excl. BTW
/ stuk
€ 42,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen