Kegellager Timken 99600-20025, Buitendiameter: 199.39 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 66.675 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:99600-20025
Rubix:03325784
Fabrikant:100024059
EAN:0053893396347
TIMKEN 99600-20025 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter199,39 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99600-20025 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)235,0x235,0x77,7 mm
Gewicht verpakking8353,4 g
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter199,39 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
925,89 excl. BTW
/ stuk
1.120,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen