Kegellager Timken 33115-9X064, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 37 mm
331 serie kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33115-9X064
Rubix:03385544
Fabrikant:190035380



Productdetails : TIMKEN 33115 KEGELLAGER EENRIJIG
De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee hoofd scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Ze bestaan uit twee hoofd scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Sterke punten
Supports high axial and radial loads.
Toepassingen
Automobile wheels and rear axles, wagon idler wheels, speed reducers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,14 excl. BTW
/ stuk
€ 179,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
