Kegellager SKF 639175, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 23 mm | Breedte: 15.73 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:639175
Rubix:03472205
Fabrikant:44232
EAN:7316570002782
SKF 639175 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter23 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15,73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 639175 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijig ABMA STD (prefix K-) en niet-standaard N/A
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,73x52x52 mm
Logistiek gewicht152 g
Binnendiameter23 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15,73 mm
Type lagerspelingcn
Serie639175
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Totale breedte lager15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27,5 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
87,79 excl. BTW
/ stuk
106,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.