MARTOR SWIVEL MESJE 360 GR. NR. 795.50 (BL=10ST)
360° SWIVEL MESJE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:360° SWIVEL BLADE NO. 795
Rubix:11300833
Fabrikant:795.50
EAN:4002632921476





Documenten
Productdetails : MARTOR SWIVEL MESJE 360 GR. NR. 795.50 (BL=10ST)
Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 24 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark. Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 ist unter der Bestellnummer 795.50 im Magazin zu 10 Stk. Erhältlich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | swivel mesje |
| Voor model | trimmex curvex;trimmex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,84 excl. BTW
/ blister
€ 34,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
