STANLEY AFBREEK RESERVEMESJES 0-11-325 (PK=10ST)
Afbreekmes reservemesje 25mm
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-11-325
Rubix:10130262
EAN:3253560113254




Productdetails : STANLEY AFBREEK RESERVEMESJES 0-11-325 (PK=10ST)
• 25mm reservemes met 6 segmenten
• Dikte 1mm
• Voor professionele toepassingen
• Dispenser met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen
• Geschikt voor 10-425
• Dikte 1mm
• Voor professionele toepassingen
• Dispenser met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen
• Geschikt voor 10-425
Sterke punten
• 25mm reservemes met 6 segmenten
• Dikte 1mm
• Voor professionele toepassingen
• Dispenser met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen
• Geschikt voor 10-425
• Dikte 1mm
• Voor professionele toepassingen
• Dispenser met ingebouwd kapje om messegmenten af te breken en compartiment om gebruikte segmenten veilig op te bergen
• Geschikt voor 10-425
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 21x90x196 mm |
| Gewicht verpakking | 210 g |
| Type | snap-off mesblad |
| Voor model | everyday general pro |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ pak
€ 12,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden