3M SPEEDGLAS ZWEETBAND KATOEN V.G5-01 EN 9100(ZK=3 ST)198017

3M™ 198017 katoenen fleece zweetband

Zie technische informatie

Referenties

3M:198017
Rubix:22540976
Fabrikant:7100173404
EAN:04054596595552
3M SPEEDGLAS ZWEETBAND KATOEN V.G5-01 EN 9100(ZK=3 ST)198017

Technische samenvatting

Productdetails : 3M SPEEDGLAS ZWEETBAND KATOEN V.G5-01 EN 9100(ZK=3 ST)198017


Deze set van drie 3M™ zweetbanden zorgt voor een optimale hygiëne en comfortabele pasvorm bij 3M™ Speedglas™ lashelmen.

Kenmerken:
Deze 3M™ zweetband is ontworpen ter vervanging van een versleten of vuile hoofdband en is geschikt voor veelvuldig gebruik in veeleisende werkomgevingen. Hij is gemaakt van zacht, absorberend katoenen fleece en voelt aangenaam aan op de huid, terwijl hij de opbouw van zweet tijdens lange lassessies beperkt. De compatibiliteit met de 3M™ Speedglas™ 9100 en G5-01 serie helmen maakt deze een praktische en veelzijdige oplossing. Deze zweetband draagt bij aan een hoog niveau van comfort en veiligheid, terwijl de lasser geconcentreerd kan blijven werken zonder gehinderd te worden door vocht of irritatie.

Specificaties:
- Productreferentie: 198017.
- Merk: 3M™.
- Producttype: zweetband.
- Onderdeeltype: verbruiksartikel.
- Materiaal: katoenen fleece.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ lashelmen G5-01 en 9100 serie.
- Kleur: zwart.
- Aanbevolen vervangingsfrequentie: ongeveer één keer per maand.
- OEM-product (Original Equipment Manufacturer): ja.

Merkinformatie:
3M™ is een innovatief wereldwijd bedrijf dat aanwezig is in meer dan 70 landen en brengt meer dan 60.000 producten op de markt voor verschillende sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg, energie en veiligheid. Het merk werd opgericht in 1902 en staat bekend om zijn technologische expertise en zijn vermogen om hoogwaardige, duurzame oplossingen aan te bieden. Met meer dan 100.000 octrooien die over de jaren zijn gedeponeerd, vertrouwt 3M op bewezen wetenschappelijke expertise om producten te ontwikkelen met de meest geavanceerde technologieën.

Sterke punten

- Biedt optimaal comfort tijdens lange lassessies;
- Bevordert de hygiëne van de lashelm door effectief zweet te absorberen;
- Eenvoudig te monteren en te vervangen zonder gereedschap;
- Compatibel met meerdere lashelmmodellen van de 3M™ Speedglas™ serie;
- Zacht materiaal voor aangenaam contact met de huid;
- Verlengt de levensduur van de lashelm;
- Origineel 3M™ product met gegarandeerde continue kwaliteit;
- Vermindert irritaties en afleiding door vocht.

Toepassingen

De 3M™ Speedglas™ zweetband is ideaal voor gebruik in alle omgevingen waar G5-01 of 9100 serie lashelmen vereist zijn. Hij is geschikt voor professionals in de lastechniek, met name in sectoren zoals metaalbewerking, scheepsbouw, het industriële onderhoud en mechanische werkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezweetband
€ 18,17 excl. BTW
/ zak
€ 21,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden