3M OVERALL DISPOSABLE 4540+ MT 3XL

3M 3M 4540 TYPE 5/6 4540+ S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:4540+ 3XL
Rubix:A0279392
Fabrikant:7100041597
EAN:04046719909513
3M OVERALL DISPOSABLE 4540+ MT 3XL
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Maat3xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4540+ MT 3XL


Deze 3M™ beschermende overall is ontworpen om optimale veiligheid te bieden aan professionals die worden blootgesteld aan gevaarlijke stof en lichte spatten van vloeibare chemicaliën. Het geavanceerde ontwerp combineert innovatieve materialen en ergonomie om betrouwbare bescherming en verhoogd comfort te garanderen.

Kenmerken:
De 3M™ 4540+ beschermende overall is gemaakt van een zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal dat versterkte bescherming biedt, terwijl het superieur comfort garandeert. Dit product is uitgerust met een driedelige capuchon om ideale compatibiliteit mogelijk te maken met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Gebreide manchetten verhogen het draagcomfort, terwijl het elastiek in de taille en enkelboorden zorgen voor een veilige pasvorm. Het ademend driehoekig rugpand vermindert thermische belasting, waardoor het welzijn van de gebruiker tijdens langdurig gebruik wordt verbeterd. De tweerichtingsritssluiting wordt beschermd door een stormflap met afsluitbare tape voor extra veiligheid tegen binnendringen.

Specificaties:
- Hoofdmateriaal: gelamineerd polyethyleen-polyester (non-woven).
- Type overall: met capuchon.
- Rugpand: SMMMS van blauw polypropyleen.
- Taille en pasvorm: elastieken van neopreen.
- Verkrijgbare maten: S (164 – 170 cm), M (167 – 176 cm), L (174 – 181 cm), XL (179 – 187 cm), 2XL (186 – 194 cm), 3XL (194 – 200 cm).
- Sluiting: metaal, nylon en polyester band.
- Type naad: overlocken en binden.
- Manchetten: polyester.
- Scheurweerstand: klasse 1.
- Weerstand tegen H2SO4 (30%): klasse 3/3.
- Antistatische behandeling.
- Kleur: wit en blauw.
- Opslagtijd: 3 jaar onder optimale omstandigheden.
- Eenmalig gebruik: niet hergebruiken na besmetting of scheuren.

Normen:
De 3M™ 4540+ overall voldoet aan de strengste veiligheidsNormen:
- EN 13034+A1 (bescherming tegen beperkte spatten van vloeibare chemicaliën – type 6).
- EN ISO 13982-1 (bescherming tegen vaste deeltjes – type 5).
- EN 1149-5 (antistatische behandeling).
- EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve deeltjes – klasse 1).
- CE-goedgekeurd (categorie III) volgens verordening (EU) 2016/425.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en brede scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Protective Coverall 4540+ is gemaakt van gelamineerd bicomponent non-woven en heeft een ademend SMMMS driehoekig rugpand voor meer comfort. Deze zachte en lichtgewicht overall biedt een uitstekende barrière tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten.

Sterke punten

- Gecertificeerde bescherming tegen gevaarlijke stoffen en chemische spatten.
- Verbeterd comfort dankzij ademend rugpand.
- Ergonomisch ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid.
- Compatibel met andere PBM's, waaronder maskers en veiligheidsbrillen.
- Siliconen- en latexvrije materialen om het risico op allergieën te verminderen.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken dankzij de 2-weg ritssluiting.

Toepassingen

De 3M™ 4540+ beschermende overall is ideaal voor diverse professionele toepassingen, waaronder:
- Verfspuiten en industrieel onderhoud.
- Reiniging en onderhoud in chemische omgevingen.
- Asbestinspectie en -beheer.
- Installatie van isolatie en bouwwerkzaamheden.
- Farmaceutische productie en chemische processen.- Schoonmaken van ruimten en oppervlaktevoorbereiding.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Maat3xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Categorie3
Materiaalgecombineerd sms - gelamineerd
Verpakking1
€ 229,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 277,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Hoofdmateriaal