3M OVERALL DISPOSABLE 4565 WIT MT XXL

3M OVERALL DISPOSABLE 4565 WIT MT XL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:4565 WH+RD 2XL
Rubix:A0546202
Fabrikant:7100256140
EAN:08887862438378
3M OVERALL DISPOSABLE 4565 WIT MT XXL

Technische samenvatting

Maat2xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurveelkleurig
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4565 WIT MT XXL


De 3M™ Beschermende overall 4565 vormt een superieure barrière tegen gevaarlijke deeltjes, beperkte vloeistofspatten en -druppels volgens Type 4. De helderwitte 3M Beschermende overall 4565 heeft herkenbare rode getapete naden en voldoet aan verschillende standaarden zoals voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 14126 Besmettelijke agentia, EN 1073-2 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Type 4 Vloeistofspray EN 14605. Getapete naden verkleinen de kans op inwaartse lekkage van chemische stoffen en deeltjes en blootstelling van de huid door scheuren. De overall biedt bovendien Til Klasse 2-bescherming volgens EN 1073-2 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting, wat betekent dat hij uitstekende bescherming biedt tegen zowel deeltjes als vloeistofspray. Hij is gemaakt van een niet-microporeus gelamineerd PE-materiaal, voor geteste bescherming tegen doorlating van specifieke chemicaliën. Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels zorgen voor meer draagcomfort en bewegingsvrijheid, terwijl het ultra-pluisarme materiaal besmetting van de omgeving minimaliseert. Deze overall is bovendien voorzien van een antistatisch behandeling conform EN 1149, voor een lagere statische lading en een kleiner risico op vonkvorming en ontbranding. De 3M Beschermende overall 4565 biedt de drager zekerheid en veiligheid en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor uw personeel.
De 3M™ Beschermende overall 4565 biedt het gewenste comfort en een sterke barrière tegen bepaalde chemische stoffen, vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4565 is niet-microporeus, om een op doorlating geteste chemische bescherming te bieden en is gecertificeerd volgens EN 14126 besmettelijke agentia.

Sterke punten

Type 4/5/6 overall ontworpen voor zeer goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en matige vloeistofspetters en nevel;Gemaakt van bicomponent non-woven, vrijwel niet pluizend PE-laminaat voor opmerkelijk draagcomfort;Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken;Gelaste naden in het hele pak voor betere afsluiting en sterkte, zodat het risico op scheuren en blootstelling wordt verminderd;Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen;Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken;EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Maat2xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurveelkleurig
Categorie3
€ 318,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 384,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat

Hoofdmateriaal

Kleur