3M OVERALL DISPOSABLE L 4510 MT L
3M 4510 BESCHERMENDE OVERALL 3XL 45103XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000089663
Rubix:22060046
Fabrikant:7000089663
EAN:4046719401604

Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE L 4510 MT L
De 3M™ 4510 beschermende overall is een gecertificeerd categorie III beschermingsmiddel dat essentiële bescherming biedt tegen gevaarlijke stofdeeltjes conform Type 5 en tegen vloeistofspatten conform Type 6. Deze overall is uitgerust met een capuchon met twee panelen en een tweerichtingsrits met stormflap. Elastiek in de taille en mouw- en enkelboorden zorgt voor een comfortabele en veilige pasvorm. Deze overall is gemaakt van zacht lichtgewicht nonwoven microporeus laminaat, waardoor hij nauwelijks pluist en zeer sterk is. Bovendien vermindert de antistatische coating de statische lading en verkleint het risico op vonkvorming en ontbranding. De microporiën zorgen voor een effectieve vochtverdamping en bieden tegelijkertijd een goede bescherming tegen lichte chemische spatten.
Kenmerken
De 3M™ 4510 overall biedt type 5 bescherming tegen gevaarlijke stofdeeltjes en type 6 bescherming tegen vloeistofspatten. Het is uitgerust met een capuchon met twee panelen, een tweerichtingsrits en elastische manchetten, enkels en taille voor een optimale pasvorm.
Specificaties
De overall is gemaakt van polyethyleen gelamineerd polypropyleen, met een ritssluiting van metaal/nylon/polyester vlechtwerk, elastiek van neopreen rubber en draad van polyester/katoen. Het bevat geen siliconen of natuurlijk rubber.
Normen
De overall voldoet aan de volgende Europese Normen:
- CE Categorie III,
- EN 1073-2 - Radioactieve deeltjescontaminatie,
- EN 1149-5 - Elektrostatische eigenschappen,
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Vloeistofspatten,
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Gevaarlijk stof
Gebruiksaanwijzing
- Kies een geschikte maat om voldoende bewegingsvrijheid voor de uit te voeren taak te garanderen.
- Bewaar het kledingstuk in de originele verpakking, beschermd tegen hitte en vocht.
- Vervang het kledingstuk als het beschadigd of sterk vervuild is.
Informatie over het merk
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
Kenmerken
De 3M™ 4510 overall biedt type 5 bescherming tegen gevaarlijke stofdeeltjes en type 6 bescherming tegen vloeistofspatten. Het is uitgerust met een capuchon met twee panelen, een tweerichtingsrits en elastische manchetten, enkels en taille voor een optimale pasvorm.
Specificaties
De overall is gemaakt van polyethyleen gelamineerd polypropyleen, met een ritssluiting van metaal/nylon/polyester vlechtwerk, elastiek van neopreen rubber en draad van polyester/katoen. Het bevat geen siliconen of natuurlijk rubber.
Normen
De overall voldoet aan de volgende Europese Normen:
- CE Categorie III,
- EN 1073-2 - Radioactieve deeltjescontaminatie,
- EN 1149-5 - Elektrostatische eigenschappen,
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Vloeistofspatten,
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Gevaarlijk stof
Gebruiksaanwijzing
- Kies een geschikte maat om voldoende bewegingsvrijheid voor de uit te voeren taak te garanderen.
- Bewaar het kledingstuk in de originele verpakking, beschermd tegen hitte en vocht.
- Vervang het kledingstuk als het beschadigd of sterk vervuild is.
Informatie over het merk
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
3M™ beschermende overall 4510 biedt economische bescherming tegen infectieuze agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht van de huid kunnen verdampen en door het pak naar buiten kunnen, wat een lichte en comfortabele, maar toch beschermende oplossing biedt.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen gevaarlijk stofdeeltjes en lichte vloeistofspatten
- Comfortabel dankzij de elastische manchetten, enkels en taille
- Stevig en pluisarm materiaal
- Vermindering van risico's op statische elektriciteit en ontvlamming
- Comfortabel dankzij de elastische manchetten, enkels en taille
- Stevig en pluisarm materiaal
- Vermindering van risico's op statische elektriciteit en ontvlamming
Toepassingen
De 3M™ 4510 overall is ideaal voor asbestinspectie, kolenstof in energiecentrales, metaalpolijsten, licht onderhoud van gebouwen, onderhoud van machines of voertuigen, spuitverven, hanteren van farmaceutische producten, industriële reiniging, installatie van isolatie, houtbewerking, hanteren van chemische poeders en de voedingsmiddelenindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | wit |
| Materiaal | laminaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ stuk
€ 9,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden