ANSELL OVERALL ALPH 1800 CMF HOOD SMS BACK 195 WIT MT 4XL

AlphaTec 1800 COMFORT bound model 195

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:WN18B-00195 4XL
Rubix:A0209196
Fabrikant:WN18B-00195-08
EAN:5013756128909
ANSELL OVERALL ALPH 1800 CMF HOOD SMS BACK 195 WIT MT 4XL

Technische samenvatting

Maat4xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPH 1800 CMF HOOD SMS BACK 195 WIT MT 4XL


De AlphaTec® 1800 COMFORT - Model 195 is een microporeus gelamineerd pak dat effectieve bescherming biedt tegen vloeistofspatten en fijne deeltjes. Dankzij de ergonomische pasvorm en ademende eigenschappen wordt hittebelasting verminderd, wat comfort en bescherming garandeert voor werknemers in warme omgevingen.

Kenmerken:
De AlphaTec® 1800 COMFORT - Model 195 is vervaardigd van een microporeuze gelamineerde stof die een betrouwbare barrière biedt tegen vloeistofspatten en fijne deeltjes. De stof is damp- en luchtdoorlatend, waardoor hittebelasting wordt geminimaliseerd en het draagcomfort toeneemt, zelfs in warme werkomstandigheden. Het pak is uitgerust met een driedelige capuchon en elastische boorden bij de polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm. Dankzij de duimlussen blijft het pak goed op zijn plaats tijdens bewegingen. De dubbelzijdige ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare stormflap biedt extra bescherming tegen spatten. Het antistatische ontwerp, de lage pluisvorming en het ontbreken van siliconen verminderen het risico op contaminatie, waardoor het geschikt is voor gebruik in kritieke zones en verfomgevingen.

Specificaties:
- Materiaal: Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën en gebonden polypropyleen met antistatisch behandeling (rugpand, oksel en kap)
- Naadtype: Gebonden
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Kleur: Capuchon, volledige rugpanelen en okselpanelen in wit/blauw SMS-materiaal
- Opslagduur: Maximaal 5 jaar
- Verpakking: Individueel verpakt

Normen:
Dit AlphaTec® 1800 COMFORT - Model 195 pak voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes (Type 5)
- EN 13034:2005 + A1:2009: Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën (Type 6)
- EN 1073-2:2002: Bescherming tegen deeltjes radioactieve contaminatie
- EN 1149-5:2008: Antistatische eigenschappen voor verhoogde veiligheid in gevoelige omgevingen

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in oplossingen voor persoonlijke bescherming en biedt een uitgebreid assortiment handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk is opgericht in 1905 en staat bekend om innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals industrie, gezondheidszorg en voedselverwerking, en voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Het bedrijf zet ook in op duurzaamheid door milieuvriendelijke praktijken. Het portfolio omvat geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en beweeglijkheid bieden. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren, en blijft een toonaangevende speler in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Ontworpen voor werknemers in warme omgevingen voor een optimale balans tussen comfort en bescherming.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen vloeistofspatten en fijne deeltjes;
- Ademend ontwerp minimaliseert hittebelasting, ideaal voor langdurige werkzaamheden in warme omgevingen;
- Ergonomische pasvorm voor verbeterd comfort;
- Antistatische eigenschappen voor veilige toepassing in gevoelige omgevingen;
- Siliconenvrij, geschikt voor verfapplicaties;
- Gebonden naden voor extra stevigheid en bescherming.

Toepassingen

De AlphaTec® 1800 COMFORT - Model 195 is aanbevolen voor uiteenlopende toepassingen, waaronder het reinigen en voorbereiden van cleanrooms, verfactiviteiten inclusief inspectie van oppervlakken, onderhoud en reparatie van productielijnen, evenals het schoonmaken van locaties en machines. Het pak is ook geschikt voor de omgang met glasvezel, harsen en poeders, en biedt effectieve bescherming in industriële omgevingen zoals de levenswetenschappen, automotive, metaalbewerking, voedselverwerking en chemische industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Maat4xl
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Categorie3
Materiaalpolyethyleen / polypropyleen
€ 347,60 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 420,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 86 dagen

Maat