Referenties
3M:9312+
Rubix:22540390
Fabrikant:7000088724
EAN:4054596787148

Productdetails : 3M STOFMASKER 9312+ FFP1 GT-5000-1327-8
AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort.
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik..
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen.
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort..
Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgeademde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen..
3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte.
Hoofdbanden: Houdt het masker op z'm plek, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, voorzien van kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009.
Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer.
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M.
Maximale mate van gebruik: Max. 4 x TLV.
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik..
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen.
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort..
Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgeademde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen..
3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte.
Hoofdbanden: Houdt het masker op z'm plek, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, voorzien van kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009.
Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer.
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M.
Maximale mate van gebruik: Max. 4 x TLV.
Het 3M™ Aura™ 9312+ Stofmasker biedt comfort en stijl zonder dat de prestaties verminderen. Met behulp van de innovatieve, nieuwe filtertechnologie met lage ademweerstand van 3M kunt u met minder inspanningen door uw ademhalingsbescherming ademen. Beschermt tegen stof en mist die in veel verschillende industriële toepassingen voorkomen, en in andere werkomstandigheden die een FFP1-bescherming vereisen.
Sterke punten
AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
Toepassingen
Het 3M™ Aura™ 9312+ Stofmasker biedt comfort en stijl zonder dat de prestaties verminderen. Met behulp van de innovatieve, nieuwe filtertechnologie met lage ademweerstand van 3M kunt u met minder inspanningen door uw ademhalingsbescherming ademen. Beschermt tegen stof en mist die in veel verschillende industriële toepassingen voorkomen, en in andere werkomstandigheden die een FFP1-bescherming vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 212x87x242 mm |
| Gewicht verpakking | 253 g |
| Klasse | ffp1 |
| Klep | ja |
| Type | opvouwbaar |
| Kleur | wit |
| Verpakking | 10 |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
