3M FIJNSTOFMASKER 8322 FFP2 MET VENTIEL

3M Omhuld deeltjesmasker ventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:8322
Rubix:22540048
Fabrikant:7100010817
EAN:00051141561288
3M FIJNSTOFMASKER 8322 FFP2 MET VENTIEL

Technische samenvatting

Klasseffp2
Klepja
Typeniet opvouwbaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M FIJNSTOFMASKER 8322 FFP2 MET VENTIEL


Dit 3M™ 8322 stofmasker biedt een betrouwbare en comfortabele ademhalingsbescherming tegen fijne (stof)deeltjes en niet-vluchtige vloeibare deeltjes. Dit FFP2-masker is ontworpen om een optimale balans tussen prestatie en comfort te bieden, en is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de geavanceerde eigenschappen garandeert het een effectieve bescherming en vermindert het de belasting bij langdurig gebruik.

Kenmerken:
Dit ademhalingsmasker onderscheidt zich door zijn innovatieve ontwerp dat comfort en effectiviteit combineert. Het is uitgerust met een stevige buitenschelp, en biedt een verhoogde duurzaamheid in uitdagende werkomgevingen. Het 3M™ Cool Flow™-uitademventiel vermindert warmteopbouw, waardoor het comfort voor de gebruiker wordt verbeterd, zelfs in warme en vochtige omstandigheden. Het 3M™ Advanced Electret (filter) Media (AEM) helpt gebruikers om gemakkelijk te ademen en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte filtratie. De M-neusclip past zich eenvoudig aan om drukpunten te minimaliseren en de afdichting te verbeteren. De zachte rand en gecapitonneerde binnenbekleding zorgen voor een veilige en comfortabele pasvorm.

Specificaties:
- Filterklasse: FFP2, P2
- Maskertype: met ventiel
- Maserstijl: cup
- Beschermt tegen: vaste (stof)deeltjes, niet-vluchtige vloeibare deeltjes
- Gebruiksbeperking: tot 12 keer de maximale wettelijke grenswaarde (OEL) voor concentraties van vaste (stof)deeltjes en/of niet-vluchtige vloeibare deeltjes
- Bandjes: thermoplastisch elastomeer (TPE)
- Neusklem: aluminium
- Filter: polypropyleen
- Ventiel: polypropyleen
- Gewicht: 15 g
- Markering: Niet herbruikbaar (NR)
- Houdbaarheid: 5 jaar (opslag onder schone en droge omstandigheden)

Normen:
Dit masker voldoet aan de EN149:2001+A1:2009-norm voor ademhalingsmaskers met filter voor gebruik tegen deeltjes. Dit certificeringsniveau garandeert effectieve ademhalingsbescherming tegen vaste (stof)deeltjes en/of niet-vluchtige vloeibare deeltjes. Het Cool Flow™-ventiel is ook getest om optimaal comfort te bieden in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
De 3M™ Particulate Respirator 8000 Series is onze serie bekervormige ademhalingstoestellen, met een lichtgewicht ontwerp met twee banden. Ze bieden FFP1, FFP2 en FFP3 ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neusschuim en verstelbare neusklem die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsgroottes.

Sterke punten

- Superieur comfort: extra zachte voering voor een aangename pasvorm.
- Verbeterde prestaties: hoogwaardig 3M™ Advanced Electret (filter) Media (AEM) voor efficiënte filtratie.
- Warmtereductie: Cool Flow™-ventiel voor optimaal comfort in warme omgevingen.
- Nauwkeurige pasvorm: M-vormige neusclip voor eenvoudige aanpassing en betere afdichting.
- Eenvoudige identificatie: kleurgecodeerde banden om het beschermingsniveau te onderscheiden (blauw voor FFP2).

Toepassingen

- Productie-industrie
- Bouwsector
- Chemische industrie
- Industriële onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Klasseffp2
Klepja
Typeniet opvouwbaar
Kleurwit
3,51 excl. BTW
/ stuk
4,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden