3M STOFMASKER AURA 9322+ FFP2 VENTIEL (PK=10ST)
3M™ Aura™ Stofmasker voor handmatig en machinaal schuren 9322+, FFP2, ventiel, 10/pak
Zie technische informatieReferenties
3M:7100140882
Rubix:A0279130
EAN:4054596315129



Productdetails : 3M STOFMASKER AURA 9322+ FFP2 VENTIEL (PK=10ST)
3M™ Aura™ Stofmasker 06900+Gen3 serie is de derde generatie van het best verkochte 3M Aura masker. Met het originele, opgevouwen ontwerp met 3 panelen, bieden ze comfortabele, betrouwbare FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming. Zij hebben praktische positioneringslipjes, gevlochten hoofdbanden en een gevormd bovenpaneel met reliëf dat het beslaan van brillen vermindert. Het assortiment omvat ons nieuwe 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel op bepaalde modellen.
Zorg voor comfortabele en betrouwbare FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming tegen deeltjes in gevaarlijke werkomgevingen, met de 3M™ Aura™ wegwerpmasker 06900+Gen3 serie. Dit is de derde generatie van het bestverkochte 3M Aura wegwerpmasker, met het originele opvouwbare ontwerp met drie panelen. Ons wegwerpmasker is gemaakt met 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), een hoogwaardig materiaal dat is ontworpen voor gemakkelijk en vrij ademen. Deze nieuwe reeks heeft modellen die zijn uitgerust met het 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel. Het opent gemakkelijker en langer dan het originele 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel, waardoor een hoger percentage warme, uitgeademde lucht sneller kan wegstromen. Innovatieve lipjes op de bovenste en onderste panelen maken het dragen, afzetten of aanpassen net iets makkelijker (vooral in combinatie met de nieuwe gripfunctie op modellen met ventiel). De gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen de duurzaamheid te verbeteren en stellen u in staat snel het geboden beschermingsniveau te identificeren: FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Het zachte schuimmateriaal op de neus voelt comfortabel aan op uw huid en een gevormd bovenpaneel met reliëf zorgt ervoor dat een bril minder snel beslaat en werkt goed met 3M Eyewear-producten. Een geïntegreerde neusklem zorgt voor een comfortabele pasvorm voor verschillende gezichtsvormen.
Sterke punten
• Meer bewegingsvrijheid voor het gezicht dankzij het Aura™ ontwerp met 3 panelen
• Beter ademend, hoogwaardig filtermateriaal voor gemakkelijk ademen
• Het 3M™ Cool Flow™ uitademventiel vermindert hitteopbouw in het masker door uitgeademde lucht te verwijderen voor een koeler gebruik
• Het voorgevormde neuspaneel helpt de compatibiliteit met 3M oogbescherming te verbeteren, terwijl het toppaneel met reliëf is ontworpen om beslaan van brillenglazen te verminderen voor een beter zicht
• De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen over de neus en de wangen
• FFP2 (Filtering Face Piece - Klasse 2) biedt bescherming tegen een middelhoog niveau van fijnstof en olie of water bevattende nevel zoals die gewoonlijk voorkomen bij machinaal schuren, slijpen, boren en snijden met materiaaltypes zoals verf, vernis, cement, hout en staal
• Hoofdbanden zijn voorzien van kleurcode voor indicatie van het prestatieniveau - blauw: FFP2 in overeenstemming met EN 149:2001 + A1:2010
• Voldoet aan Europese standaards - CE-markering 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D)
• Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde deeltjes in concentraties tot 10x de grenswaarde voor stoffen op de werkplek (GSW)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Klasse | ffp2 |
| Klep | ja |
| Type | opvouwbaar |
| Kleur | wit |
| Verpakking | 10/pk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,06 excl. BTW
/ 6 pakken
€ 254,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen