Referenties
3M:4520CSXXL
Rubix:22110130
Fabrikant:7100052199
EAN:4046719942121

Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4520CS MT XXL
The 3M™ 4520 protective coverall has been constructed with multiple layers of SMMMS. With a weight of only 43 g/m², it offers effective protection and strength. It is extremely breathable and feels soft like a garment made of fabric, and can therefore be worn comfortably for extended periods. The coverall protects against static discharge, hazardous particles and Type 5/6 liquid splashes.
De 3M™ Beschermende overall 4520CS is gemaakt van het allernieuwste lichtgewicht, ademend SMMMS-materiaal. Als beschermende kleding voldoet hij aan de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Categorie III, Type 5/6.
Sterke punten
Ademend materiaal voor minder warmtestress en de hele dag hoogwaardig draagcomfort
Zeer lichtgewicht vergeleken met veel andere op de markt verkrijgbare gecertificeerde overalls
Standaardkraag voor gebruik met adembescherming of waar een kap niet gewenst is
Gebreide mouwboorden en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Zeer lichtgewicht vergeleken met veel andere op de markt verkrijgbare gecertificeerde overalls
Standaardkraag voor gebruik met adembescherming of waar een kap niet gewenst is
Gebreide mouwboorden en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Toepassingen
Electronics/printed circuit board assembly - Recommended application: asbestos inspection, site preparation, insulation, - pharmaceutical industry - light industrial cleaning work, machine maintenance - pharmaceutical processing, handling toxic powders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | groen |
| Materiaal | sms-gebaseerd (polypropyleen) |
| Verpakking | 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 177,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen