ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 HOOD 138 WIT MT L

MICROGARD 1500 OVERALL WIT

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:WH15S-00138-L
Rubix:22370318
Fabrikant:WH15S-00138-04
EAN:5013756004654
ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 HOOD 138 WIT MT L

Technische samenvatting

Maatl
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurwit
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 HOOD 138 WIT MT L


MICROGARD® 1500 overalls zijn ontworpen voor werknemers die betrokken zijn bij het strippen, opruimen of hanteren van asbest, algemeen onderhoud, bouw en contractreiniging. Bescherming - Filtert aantoonbaar 100% van de deeltjes 3 micron. Comfort - Lucht- en waterdampdoorlatend ("ademend") om het risico van hittestress te helpen verminderen. Siliconenvrij - Kritisch bij spuittoepassingen. Geoptimaliseerde pasvorm - Verbetert het draagcomfort en de veiligheid.
Normen : Type 5 EN ISO 13982-1 Droog pak voor deeltjes; Type 6 EN13034 Spuitpak met laag niveau; EN 1073-2 Barrière tegen radioactieve deeltjes - Klasse 1

Sterke punten


  • Protection - Proven to filter 100% of  particles >3 microns*

  • Comfort - Air and water vapour permeable (breathable) to help reduce the risk of heat stress

  • Silicone Free - critical in spray painting applications

  • Optimised body fit - improves wearer comfort and safety


* KAKEN Particle penetration test 

Toepassingen

Inspection (picking, checking and marking)|Asbestos Related Work|Handling of powders|General maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maatl
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurwit
Categorie3
Materiaalsms
280,50 excl. BTW
/ 50 stuks
339,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat