3M SPEEDGLAS BESCHERMHOES HITTEBESTENDIG V.SLANG QS 834018

3M™ Beschermhoes voor ademslang

Zie technische informatie

Referenties

3M:834018
Rubix:22542635
Fabrikant:7000028062
EAN:4046719378685
3M SPEEDGLAS BESCHERMHOES HITTEBESTENDIG V.SLANG QS 834018

Technische samenvatting

Typeaccessoires
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BESCHERMHOES HITTEBESTENDIG V.SLANG QS 834018


Deze 3M™ Afdlo ademslanghoes voor lassen is ontworpen om de levensduur van de ademslang in het 3M™ Adflo systeem te verlengen. De hoes biedt effectieve bescherming tegen vlammen, vonken en spatten van gesmolten metaal, is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen en verlengt de levensduur van je ademhalingsapparatuur.

Kenmerken:
De 3M™ Adflo ademslanghoes is gemaakt van een vlamvertragende textielstof, speciaal ontworpen om de ademslang te beschermen tegen risico's zoals vonken, spatten van gesmolten metaal en vlammen. Deze zeer resistente textielstof omhult de ademslang en vormt een beschermende barrière die effectief is in omgevingen met een hoog risico. Deze hoes is compatibel met de gehele reeks 3M™ Adflo ademslangen voor 3M™ Adflo motoraangedreven ademhalingstoestellen.

Specificaties:
- 3M-referentie: 834018.
- Materiaal: vlamvertragend textiel.
- Gewicht: lichtgewicht voor comfortabel gebruik.
- Bescherming tegen: vonken, vlammen, spatten van gesmolten metaal.
- Kleur: zwart, wat vuil minder zichtbaar maakt.
- Compatibiliteit: 3M™ Adflo motoraangedreven ademhalingstoestellen.
- Verpakking: per stuk verkocht.

Merkinformatie:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die op uiteenlopende professionele behoeften inspelen. Van dagelijkse veiligheid en gespecialiseerde toepassingen in de auto-industrie en transport tot oplossingen voor visuele communicatie en producten voor de bouw: 3M blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en passende oplossingen te bieden.
3M™ Ademhalingsbuishoezen zijn onze reeks ademhalingsbuishoezen die compatibel zijn met 3M™ Adflo™ en 3M™ Versaflo™ ademhalingsbuizen. Onze beschermhoezen kunnen de levensduur van uw ademslang verlengen.

Sterke punten

- Verlengt de levensduur van de ademslang, waardoor de vervangingskosten worden verlaagd.
- Biedt optimale bescherming tegen vlammen, vonken en spatten van gesmolten metaal.
- Snel en eenvoudig te plaatsen, zonder de werkzaamheden van de gebruiker te verstoren.
- Compatibel met de hele reeks 3M™ Adflo producten, voor naadloze installatie.
- Vermindert het risico op letsels door versleten ademslangen.
- Praktisch voor industriële omgevingen waar het risico op spatten van gesmolten metaal hoog is.

Toepassingen

Deze 3M™ ademslanghoes is exclusief ontworpen om de ademslang van de 3M™ Afdlo ademslang te beschermen. Deze hoes is ideaal voor professionals die in risicovolle omgevingen werken, met name in de metaalproductie, het lassen en de industriële productie. Dit product is vooral handig in laswerkplaatsen, gieterijen en industriële locaties waar de werkomstandigheden zeer veeleisend zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)10x130x220 mm
Gewicht verpakking70 g
Typeaccessoires
€ 51,26 excl. BTW
/ stuk
€ 62,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden