GISS OPSLAGTAS RD/ZW 530X260X300MM VOOR SPARK-TECH - 866423

Opslagtas blauw / zwart voor SPARK-TECH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:866423
Rubix:22851460
EAN:3660338205422
GISS OPSLAGTAS RD/ZW 530X260X300MM VOOR SPARK-TECH - 866423

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : GISS OPSLAGTAS RD/ZW 530X260X300MM VOOR SPARK-TECH - 866423


Kenmerken:
Deze opslagtas is gemaakt van hoogwaardig textiel en biedt een uitstekende weerstand tegen dagelijkse slijtage. De afmetingen zijn ideaal afgestemd om de G-SPARK TECH kap te bevatten en te beschermen tegen externe beschadigingen.

Specificaties:
• Type: opslagtas
• Hoofdmateriaal: textiel
• Kleur: blauw en zwart
• Compatibiliteit: G-SPARK TECH kap

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Doeltreffende bescherming van de kap tegen beschadiging
• Stevige constructie in slijtvast textiel
• Praktisch formaat voor eenvoudig transport

Toepassingen

Deze opslagtas is ideaal voor professionals die de G-SPARK TECH kap gebruiken. Hij is geschikt voor werkplaatsen, bouwterreinen en alle omgevingen waar een praktische en duurzame oplossing nodig is om de uitrusting te vervoeren en te beschermen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeopbergtas
€ 20,26 excl. BTW
/ stuk
€ 24,51 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 20,26 excl. BTW / stuk
2 of meer
€ 18,29 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen